Tafelschalen FCB 6K0.5, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 0,5 g

Número de artículo: FCB 6K0.5
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FCB 6K0.5
EAN / GTIN 4045761202689
Número del fabricante FCB 6K0.5
Número L L40250 98

Descripción

Descripción:

  • Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumuladoro (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, plástico, acero inoxidable, A×P 253×228 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 270×323×110 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h
  • Peso neto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra