Dispositivo de medición de la fuerza mecánica FA 100, Max N 100 N, legibilidad 0,5 N

Número de artículo: FA 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de resorte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FA 100
EAN / GTIN 4045761139909
Número del fabricante FA 100
Número L L40250 2166

Descripción

Descripción:

  • Escala dual: se lee en Newton y en kg de forma paralela
  • Unidad de lectura giratoria para ajustar fácilmente el aparato
  • Función Peak-Hold mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre todos los puestos de prueba manuales
  • Ajuste a cero de la indicación pulsando un botón
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm

Característica:

  • Precisión de la medición: 1% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 232×60×51 mm
  • Rosca: M6
  • Peso neto aprox. 0,55 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra