Broca Serie 1 - Hexágono 2,5 mm

Número de artículo: ETS.102.5
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ETS.102.5
EAN / GTIN 3148510256313
Número del fabricante ETS.102.5
Número L L60130 7986

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • Para atornillar manualmente

Característica:

  • L [mm]: 25
  • 6 bordes [mm]: 2,5
  • [g]: 5