Zapato de seguridad abotinado S2 ESD 106 VITALITY XB 41

Número de artículo: ESD 106 VITALITY XB 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie VITALITY
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ESD 106 VITALITY XB 41
    EAN / GTIN 4044348524138
    Número del fabricante ESD 106 VITALITY XB 41

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Cuero liso suave fácil de cuidar
    • Puntera protectora de aluminio
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL® ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
    • Suela TPU VX ESD

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra