Zapato de seguridad abotinado S2 ESD 106 VITALITY NB 45

Número de artículo: ESD 106 VITALITY NB 45
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
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie VITALITY
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 45
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ESD 106 VITALITY NB 45
    EAN / GTIN 4044348523896
    Número del fabricante ESD 106 VITALITY NB 45
    Número L L00780 4050

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Cuero liso suave fácil de cuidar
    • Puntera protectora de aluminio
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL® ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
    • Suela TPU VX ESD