PUNTA LARGA 1/4 - 3MM - 70MM

Número de artículo: ES.623
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ES.623
EAN / GTIN 3148510248172
Número del fabricante ES.623
Número L L60130 9071

Descripción

Descripción:

  • Punta, serie 6, hexágono de accionamiento 6,3 mm (1/4″) con ranura, ranura de accionamiento 3 mm

Característica:

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 8,80