EOB 300K100A, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: EOB 300K100A
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EOB 300K100A
EAN / GTIN 4045761192119
Número del fabricante EOB 300K100A

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 315×305×57 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,8 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra