Broca IMPACT serie 2 - ranura 6,5 mm

Número de artículo: ENS.206.5
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ENS.206.5
EAN / GTIN 3148510239132
Número del fabricante ENS.206.5
Número L L60130 4873

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Para uso con llaves de impacto
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 12