Escala de la escuela EMB 200-3, Margen de pesaje 200 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: EMB 200-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EMB 200-3
EAN / GTIN 4045761111370
Número del fabricante EMB 200-3
Número L L40250 357

Descripción

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
  • Con una estructura especialmente plana
  • Lista para el uso: Pilas incluidas
  • Parabrisas circular de serie, espacio de pesaje ⌀×A 96x35 mm
  • Gancho para pesajes inferiores de serie
  • Consejo: Con el juego auxiliar opcional para la determinación de la densidad KERN YDB-04 también es adecuado para el funcionamiento escolar y didáctico

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, plástico: ⌀ 82 mm
  • Material del plato de pesaje: Plástico, con pintura antiestática
  • Peso neto aprox. 0,85 kg
  • Pilas incluidas, 9 V bloque
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop