Balanza para colegios EFS 5000-0, Margen de pesaje 5200 g, Lectura 1 g

Número de artículo: EFS 5000-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EFS 5000-0
EAN / GTIN 4045761252943
Número del fabricante EFS 5000-0
Número L L40250 2660

Descripción

Descripción:

Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas, por eso, también es idóneo para la enseñanza y docencia
Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
Con una estructura especialmente plana
La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
Apilable, para guardarlo en espacio reducido
Funcionamiento práctico con pilas que aseguran una gran flexibilidad e independicia de los adaptadores de red, tomas de corriente, cargadores, etc.
Gran pantalla para facilitar la lectura de los valores

Característica:

Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
Dimensiones totales A×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje, plástico, A×P 134×127 mm
Peso neto aprox. 0,55 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C