Cajas

Número de artículo: E8123ETAW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E8123ETAW
EAN / GTIN 4017976081236
Número del fabricante E8123ETAW
Número L L90080 1305

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por caja 120 kg. Altura de la caja 60 mm. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 1200
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 60
Capacidad total de carga (kg): 120
Color: haya

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop