Refuerzo para los carros de los estantes

Número de artículo: E8100VK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Bastidor para superponer

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E8100VK
    EAN / GTIN 4017976381008
    Número del fabricante E8100VK
    Número L L90070 294

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Estos puntales en azul se atornillan simplemente bajo una estantería existente. Estabilizan la estructura y aumentan la capacidad de carga de los estantes. El estante, que está por encima de los puntales de refuerzo, soporta 150 kg en lugar de 90 kg debido al soporte. Se suministra un par por carro.

    Característica:

    Longitud total (mm): 850
    Ancho total (mm): 28
    Color: azul brillante