PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4''), juego en práctica BitBox, para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior, 30 PrecisionBits en tres BitBlocks y soporte magnético PB 451 M

Número de artículo: E6.990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E6.990
    EAN / GTIN 7610733207329
    Número del fabricante PB E6.990
    Número L L60060 1261

    Descripción

    Descripción:

    • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego en práctica BitBox
    • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior
    • para aplicaciones estándar en la industria y el artesanado, sistema durable que puede reequiparse fácilmente
    • 30 PrecisionBits en tres BitBlocks y soporte magnético PB 451 M
    • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
    • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
    • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
    • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
    • tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra