LLAVE DINAMO LECTURA DE PAR 30NM

Número de artículo: E.306-30D
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E.306-30D
    EAN / GTIN 3148518345910
    Número del fabricante E.306-30D
    Número L L60130 6095

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Precisión: ± 2 % entre el 20 y el 100 % de la capacidad de la llave
    • Modo de medición: vértice o seguidor
    • Unidad de medición: Nm, lbf-ft, lbf-in y kg-cm
    • Numerado y suministrado con un certificado de calibración ISO 6789
    • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
    • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
    • Suministrado en maletín de plástico e inserto de espuma.

    Característica:

    • L [mm]: 360
    • Potencia [N.m]: 1,5 - 30,0
    • [kg]: 1.520