Balanza de plataforma DS 20K0.1, Margen de pesaje 20 kg, Lectura 0,1 g

Número de artículo: DS 20K0.1
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DS 20K0.1
EAN / GTIN 4045761357051
Número del fabricante DS 20K0.1

Descripción

Descripción:

  • Balanza de precisión para grandes cargas, ideal para muestras de gran volumen o muy pesadas que deban pesarse con gran precisión
  • Manejo paso a paso vía diálogo „Sí/No“ en la pantalla
  • Prerreducción numérica del peso de tara para recipiente de peso conocido. Útil para el control de cantidades de llenado
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares
  • KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
  • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
  • Filosofía de uso uniforme y simplificada
  • Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 308×318×75 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 225×115×60 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra