LLAVE APRIETE ANGULAR PL

Número de artículo: DM.370
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo DM.370
    EAN / GTIN 3148510199405
    Número del fabricante DM.370
    Número L L60130 1860

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Escala plana para leer desde arriba
    • Ajustar la escala al valor prescrito por el fabricante y luego apretar a cero
    • Graduación de medición 2°
    • Accionamiento cuadrado externo e interno
    • Punto fijo mediante extensión flexible con imán.

    Característica:

    • D [mm]: 73
    • L [mm]: 430
    • Cuadrado [″]: 3/4
    • [g]: 550