Tijera multifunción D820-200

Número de artículo: D820-200
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo D820-200
    EAN / GTIN 4010220029985
    Número del fabricante D820-200
    Número L L80080 11

    Descripción

    Descripción:

    • Cuchillas de acero inoxidable
    • Mangos confortables con inserciones blandas
    • En paquete colgante con tarjeta

    Característica:

    • Longitud total: 200 mm
    • Longitud total: 7 7/8″
    • Material / superficie:
      • Cuchillas hechas de acero fino inoxidable sobremoldeadas con plástico de 2 componentes
      • Sujetadores de acero, galvanizados
    • Longitud de corte: 3 1/3″
    • Longitud de corte: 80 mm

    Aplicación:

    • Bricolaje
    • Viviendas
    • Para cortar en casa igual que los profesionales

    Nota:

    • Advertencias DE PELIGRO:
      • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
      • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
      • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
      • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
      • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
      • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
      • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra