Tijera para cables D49-2

Número de artículo: D49-2
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo D49-2
EAN / GTIN 4010220030158
Número del fabricante D49-2
Número L L80030 461

Descripción

Descripción:

  • Mango ERGO para una mayor comodidad y menor fatiga de la mano
  • Para cables multifilares de hasta 10 mm de diámetro
  • Cuchillas de acero inoxidable
  • En caja de cartón para colgar

Característica:

  • Longitud total: 165 mm
  • Longitud total: 6 1/2″
  • Material / superficie:
    • Cuchillas hechas de acero fino inoxidable sobremoldeadas con plástico de 2 componentes
    • Sujetadores de acero, galvanizados

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Construcción en seco
  • Viviendas
  • La MULTI-Talento de uso universal

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra