Alicate de plegado recto D33-60

Número de artículo: D33-60
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo D33-60
    EAN / GTIN 4010220003091
    Número del fabricante D33-60
    Número L L80050 25

    Descripción

    Descripción:

    • Forjado en acero de calidad
    • Recubrimiento de polvo negro
    • Profundidad mínima de la mordaza recta 60 mm
    • Profundidad mínima de la mordaza doblada 50 mm

    Característica:

    • Ejecución comercial: Empujado a través
    • Forma: Recta
    • Longitud total: 11″
    • Longitud total: 280 mm
    • Material / superficie:
      • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos
    • Ancho de mole: 60 mm

    Aplicación:

    • Construcciones metálicas
    • Trabajos de hojalatería
    • Herramientas especiales para especialistas

    Nota:

    • Advertencias de peligro:
      • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
      • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
      • Nunca use alicates como martillo!
      • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
      • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • Comercia petróleo regularmente

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra