Tijera americana D146-250

Número de artículo: D146-250
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo D146-250
    EAN / GTIN 4010220023341
    Número del fabricante D146-250
    Número L L80080 3

    Descripción

    Descripción:

    • Para cortes rectos
    • Disponible sólo en versión de corte a la izquierda
    • Mangos bañados en PVC

    Característica:

    • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1 mm
    • Longitud total: 10″
    • Longitud total: 250 mm
    • Material / superficie:
      • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos
      • Sujetadores de acero, galvanizados
    • Longitud de corte: 2 1/3″
    • Longitud de corte: 54 mm
    • durabilidad/duración/vida útil: +

    Aplicación:

    • Construcciones metálicas
    • Trabajos de hojalatería
    • La herramienta resistente para todos los trabajos

    Nota:

    • Advertencias DE PELIGRO:
      • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
      • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
      • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
      • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
      • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
      • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
      • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
      • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
      • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
      • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra