Escala de conteo CXB 6K2NM, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 2 g

Número de artículo: CXB 6K2NM
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CXB 6K2NM
EAN / GTIN 4045761162709
Número del fabricante CXB 6K2NM

Descripción

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×225 mm
  • Dimensiones carcasa A×P×A, 300×330×110 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 200 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra