Célula de pesaje / medición de fuerza CS 10000-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 10000 kg

Número de artículo: CS 10000-3P1
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CS 10000-3P1
EAN / GTIN 4045761221437
Número del fabricante CS 10000-3P1

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Acero niquelado
  • Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
  • Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
  • Conexión de 4 conductores
  • Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 bajo demanda
  • Valor nominal: 2 mV/V