Zapato de seguridad abotinado S2 CP 4490 ESD NB 46

Número de artículo: CP 4490 ESD NB 46
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
  • Clase de protección: S2
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
Clase de protección S2
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4490 ESD NB 46
EAN / GTIN 4044348694657
Número del fabricante CP 4490 ESD NB 46
Número L L00780 6801

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • diseño deportivo con cinta de talón
  • Construcción libre de metal
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra