SOPORTE 4 LLAVES

Número de artículo: CKS.102
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
    Tipo de producto Armario colgante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CKS.102
    EAN / GTIN 3148518454506
    Número del fabricante CKS.102
    Número L L60130 5440

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Fácil de instalar: Fijación muy rápida a los laterales perforados del carro de taller o a un panel perforado
    • Sistema de enganche incluido
    • Fácil de usar y ahorro de tiempo
    • Sin soporte especial, las llaves pueden colocarse en cualquier bandeja
    • Sin riesgo de dañar las herramientas: El soporte de polipropileno y las formas ingeniosas garantizan un contacto sin riesgo
    • Gran cobertura del programa

    Característica:

    • Dimensiones [mm]: 24 a 42
    • Para: 4 llaves fijas
    • [kg]: 0,090