Escala de conteo CKE 8K0.05, Margen de pesaje 8000 g, Lectura 0,05 g

Número de artículo: CKE 8K0.05
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CKE 8K0.05
EAN / GTIN 4045761357518
Número del fabricante CKE 8K0.05
Número L L40250 152

Descripción

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 340×240 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 350×390×120 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AAA no incluido, tiempo de funcionamiento hasta 80 h
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C