Balanza cuentapiezas CKE 360-3, Margen de pesaje 360 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: CKE 360-3
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CKE 360-3
EAN / GTIN 4045761243439
Número del fabricante CKE 360-3
Número L L40250 1012

Descripción

Descripción:

  • Panel de control gráfico y autoexplicativo, los pasos de trabajo pueden comprenderse inmediatamente, incluso sin instrucciones de funcionamiento - sin tiempo de aprendizaje = reduce los costes - ideal para usuarios sin formación - el proceso visualizado evita errores de funcionamiento
  • Los 4 pasos se realizan de izquierda a derecha: Colocar el recipiente vacío sobre el plato de pesaje y tarar pulsando la tecla TARA, Coloque la cantidad de referencia de la mercancía a contar en el recipiente (5, 10, 20 o cualquier número de piezas), [[3]] Confirme la cantidad de referencia seleccionada pulsando la tecla (5, 10, 20 o cualquier número de piezas), [[4]] Vierta la mercancía a contar. El número de piezas aparecerá inmediatamente en la pantalla
  • Conteo preciso: La optimización automática del peso de referencia mejora gradualmente el valor medio del peso por pieza
  • Puerto universal KERN (KUP): permite la conexión de un adaptador de interfaz KUP externo, como, por ejemplo, RS 232, USB, Bluetooth o Ethernet, para el intercambio de datos y comandos de control, sin necesidad de realizar ninguna instalación
  • Protocolo de comunicación KERN (KCP): El KCP permite la búsqueda y el control remoto de la balanza mediante dispositivos de control externos u ordenadores
  • Dos balanzas en una: Cambia del modo de recuento al modo de pesaje con sólo pulsar una tecla
  • Protector contra corrientes de aire anular de serie, espacio de pesaje ⌀×H 90×40 mm
  • Cubierta protectora de trabajo incluida en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje ∅ 81 mm, acero inoxidable
  • Dimensiones totales A×P×A 163×245×65 mm / 163×245×123 mm (parabrisas incl.)
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 80 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C