Platillo de tara con estribo platillo KERN CH-A01N

Número de artículo: CH-A01N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo CH-A01N
    EAN / GTIN 4045761205208
    Número del fabricante CH-A01N

    Descripción

    Descripción:

    • Platillo de tara con estribo platillo en acero inoxidable. Ideal para pesar piezas pequeñas, fruta, verdura etc. Cargas max. 30 kg
    • Platillo de tara extraíble, higiénico y fácil de limpiar
    • Adecuado para los modelos KERN CH 15K20, HCB 20K10, HCN 20K50IP, HDB-N, HDB-XL
    • Dimensiones del platillo de tara ∅/H 160×40 mm
    • Arco de sujeción, An×Pr×Al 290×240×300 mm 290×240×340 mm (con platillo de tara)
    • Peso neto completo aprox. 500 g