Escala de conteo CFS 3K-5, Margen de pesaje 3000 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: CFS 3K-5
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CFS 3K-5
EAN / GTIN 4045761144477
Número del fabricante CFS 3K-5
Número L L40250 585

Descripción

Descripción:

  • Memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y peso tara, p.ej. de un recipiente
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C