Balanza cuentapiezas CDS 4K0.02, Margen de pesaje 4000 g, Lectura 0,02 g

Número de artículo: CDS 4K0.02
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CDS 4K0.02
EAN / GTIN 4045761356962
Número del fabricante CDS 4K0.02

Descripción

Descripción:

  • Campo de manejo intuitivo y con asistencia gráfica, además, es posible realizar de manera inmediata los pasos de trabajo sin tener que leer el manual de uso - no hace falta preparación = ahorra costos - ideal para operadores sin experiencia - procedimiento ilustrado en el tablero de control para evitar errores
  • Los 4 pasos se ejecutan de izquierda a derecha: Coloque el recipiente vacío sobre el plato de pesaje y taro pulsando la tecla (TARE), Llene el recipiente con el número de piezas de referencia a contar (5, 10 o 20 piezas), [[3]] Confirme la referencia del número de piezas escogido pulsando la tecla (5, 10 o 20), [[4]] Llene el recipiente con la cantidad a contar. El número de piezas se mostrará en la pantalla
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
  • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
  • Filosofía de uso uniforme y simplificada
  • Capota protectora sobre el indicador Incluido en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 228×228×95 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 225×115×60 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C