Sistema de conteo CCS 300K0.1, Margen de pesaje 300 kg / 6 kg, Lectura 0,01 kg / 0,0001 kg

Número de artículo: CCS 300K0.1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CCS 300K0.1
EAN / GTIN 4045761104648
Número del fabricante CCS 300K0.1
Número L L40250 1479

Descripción

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Cantidades plataforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, acero inoxidable, 650×500×142 mm
  • Cable de conexión aprox. 2,5 m,2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra