PrecisionBits C 6,3 y E 6,3, juego en ToolBox, para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior, 80 PrecisionBits C 6,3 en ocho BitBlocks, 10 PrecisionBits E 6,3 L y soporte magn. PB 451 M

Número de artículo: C6.992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo C6.992
    EAN / GTIN 7610733228126
    Número del fabricante PB C6.992
    Número L L60060 1558

    Descripción

    Descripción:

    • PrecisionBits C 6,3 y E 6,3, juego en robusta ToolBox
    • sel. de perfiles para todas las apl. industriales y artesanales, sistema duradero y fácilmente reequipable
    • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior
    • 80 PrecisionBits C 6,3 en ocho BitBlocks, 10 PrecisionBits E 6,3 L y soporte magnético PB 451 M
    • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
    • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
    • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
    • acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
    • para guardar hasta 90 PrecisionBits claramente ordenadas y ahorrando espacio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra