PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), para tornillos con hexágono interior (pulgadas), hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: C6.213Z-3/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo C6.213Z-3/32
    EAN / GTIN 7610733206322
    Número del fabricante PB C6.213Z-3/32
    Número L L60060 1159

    Descripción

    Descripción:

    • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
    • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
    • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
    • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
    • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
    • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
    • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
    • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

    Característica:

    • Longitud total: 25 mm
    • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
    • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 3/32″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra