PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), para tornillos con hexágono interior, con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad, apto para alojamiento D 6,3, punta precisa de dimensiones exactas

Número de artículo: C6.210B/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C6.210B/4
EAN / GTIN 7610733090785
Número del fabricante PB C6.210B/4
Número L L60060 1174

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • para tornillos con hexágono interior
  • Con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Casquillo hexagonal con agujero: 4
  • Longitud total: 25 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior con pasador de bloqueo mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra