COMPO CM.EM41A CON BS.R20

Número de artículo: BSR20.EM41A
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BSR20.EM41A
    EAN / GTIN 3662424086625
    Número del fabricante BSR20.EM41A
    Número L L60130 10193

    Descripción

    Descripción:

    • Caja de herramientas textil, versión compacta 14″
    • Organiza eficazmente las herramientas
    • División en el interior: Almacenamiento vertical para un acceso instantáneo a las herramientas, correa elástica para sujetar las herramientas, soporte lateral para destornilladores
    • División exterior: 6 bolsillos exteriores, División exterior: 6 bolsillos exteriores, 1 bolsillo especial ajustable con cierre de adherencia para una sierra, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la funda protectora, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la funda protectora
    • Puede alojar también la bolsa calculadora BS.PC15
    • Fácil y cómoda de usar
    • Contenido de la bolsa fácilmente accesible
    • 3 soluciones de transporte: Ruedas y asa telescópica, asa de aluminio con funda de cuero, correa con cojín de refuerzo en la zona de los hombros
    • Tejido muy resistente, 1200 denier
    • Diámetro de las ruedas: 90 mm
    • Capacidad útil: 33 litros
    • Máx. Peso: 18 kg

    Característica:

    • [KG]: 12,1

    Volumen de suministro:

    • Juego de 16 llaves de caja cortas, de 3,2 a 17 mm
    • Llave de horquilla cromada de 6″
    • Surtido con llaves de vaso de 1/4″, hexagonal
    • Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, corto, 4x35
    • Destornillador Phillips® Protwist®, corto, 1x35
    • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 3,5x100
    • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 4x100
    • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 5,5x125
    • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 6,5x150
    • Destornillador Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, Slim 1x100
    • Destornillador Protowist®, 1000 V, Pozidriv®, Slim 2x125
    • Destornillador Protowist®, 1000 V, Phillips®, 0x75
    • Destornillador Protowist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • Estuche con 8 destornilladores Microtech® Protwist®
    • Soporte para tornillos ranurados
    • Soporte para tornillos Phillips®
    • Juego de 9 llaves de espiga hexagonal
    • Alicates para anillos de retención con tensión externa, Mordazas rectas
    • Alicates para anillos de retención con sujeción interna, mordazas rectas
    • Alicates ajustables, 180 mm
    • Alicates Microtech® con mandíbulas extra largas
    • Alicates Microtech® con mandíbulas extra largas
    • Alicates Microtech® con mandíbulas extra largas y curvadas
    • Alicates de corte Microtech®
    • Alicates Microtech®, corte axial
    • Alicates para terminales de cable
    • Calibrador
    • Cinta métrica de acero, 2 m/13 mm ABS
    • Disparador, 1 mm
    • Disparador, 2 mm
    • Disparador, 3 mm
    • Disparador, 4 mm
    • Punzón central de precisión, diam. 2,5 mm
    • Martillo de montador con mango de nogal, 26 mm
    • Cortador de cables con hojas cortas
    • Cuchillo de bolsillo con cierre de seguridad
    • Soplete
    • Herramientas multifunción para decapar
    • Soldador, 20 W
    • Pinzas, modelo recto
    • Pinzas, con recubrimiento de PVC 45°
    • Pinzas, modelo recto, puntas cruzadas
    • Aguja de rasgado
    • Visor magnético extra fino
    • Espejo telescópico con led, 55 mm
    • Tensor de resorte
    • Juego de 6 limas de aguja, 160 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra