COMPO CM.510A CON BS.L30

Número de artículo: BSL30.M510A
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BSL30.M510A
EAN / GTIN 3662424087431
Número del fabricante BSL30.M510A
Número L L60130 10448

Descripción

Descripción:

  • Sección trasera acolchada con espuma de alta densidad
  • Correas de hombro acolchadas y ajustables
  • Correas de pecho y cintura acolchadas y ajustables: Buena distribución de la carga
  • Numerosos bolsillos y ganchos para organizar las herramientas
  • Bolsillo acolchado para un PC portátil (15″) en la parte trasera
  • Varios portaherramientas extraíbles
  • Soporte especial para sierra de metal
  • Bolsillo para documentos A4
  • Reflectores en la parte delantera y en las correas de los hombros
  • Base rígida de polipropileno: impermeable y estable. Se mantiene erguida para proteger los suelos delicados
  • Cerrable
  • Contenido: 30 litros
  • Carga máxima: 12 kg

Característica:

  • [KG]: 10,5

Volumen de suministro:

  • 181A - Alicates ajustables con articulación en caja y mecanismo de bloqueo
  • 187A.G - Alicates universales
  • 192A. G - Cortadores laterales diagonales de alta resistencia
  • 2x 249G - Punzón para clavijas con mango
  • 893B - Cinta métrica de acero de la serie RED
  • 2x AT - Destornilladores Protwist® para tornillos ranurados - hojas fresadas
  • ATP - Destornilladores Protwist® para tornillos Phillips® - hojas redondas
  • R1PICO surtido de llaves de vaso 1/4″, hexagonales, métricas y llaves de vaso - 23 piezas - R. 180

Por lo tanto, no es necesario que el usuario se ponga en contacto con la empresa.

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra