Zapato de seguridad abotinado para mujer S2 BIANCA NB 35

Número de artículo: BIANCA NB 35
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
  • Clase de protección: S2
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
Clase de protección S2
Número de zapato UE 35
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BIANCA NB 35
EAN / GTIN 4044348663165
Número del fabricante BIANCA NB 35
Número L L00780 6412

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra lisa ultraligera con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Guarnición TPU para estabilización del talón
  • Lengüeta antipolvo
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Woman Sport ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra