1/4″ 6 lados Adaptador en 1/2″ plaza exterior 60 mm

Número de artículo: BD023E-1/2
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
    Tipo de producto Vástago de unión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BD023E-1/2
    EAN / GTIN 4991644648818
    Número del fabricante BD023E-1/2
    Número L L60050 7543

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 60 mm
    D1: 6,35 mm
    Conduzca: 1/4″
    Hexágono externo
    Salida 1/2″
    Plaza externa
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra