Comprobador de baterías con impresora

Número de artículo: BAT.TESTU
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Número del fabricante BAT.TESTU
Número L L60130 10850

Descripción

Descripción:

  • Tester para baterías de 6 - 12V
  • Tester de corriente de carga 12 - 24V
  • Impresora integrada
  • Abrazaderas y cables reemplazables
  • Compatible con vehículos de arranque/parada
  • Compatible con las siguientes baterías de plomo: - ASAMBLEA GENERAL. - EFB. - Líquidos. - GEL. - VLRA
  • Longitud del cable: 1,9m
.

Característica:

  • Altura [mm]: 40
  • Ancho [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra