SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Número de artículo: BAG-CLIMBSLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BAG-CLIMBSLS
    EAN / GTIN 3662424052477
    Número del fabricante BAG-CLIMBSLS
    Número L L60130 7933

    Descripción

    Descripción:

    • Mosquetón de 110 mm con cierre rápido para colgar o enrollar la bolsa. 2 correas de agarre para el transporte a mano.
    • Máxima sujeción de las herramientas durante el transporte: - 6 correas de 265 mm de longitud con anillo metálico en forma de ″D″ se fijan en la bolsa. Aseguran las herramientas en la bolsa: no pueden caerse cuando se abre la bolsa - Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
    • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
    • Fondo de la bolsa de plástico rígido: la bolsa es rígida y mantiene su forma; larga vida útil y fácil de limpiar.
    • Se suministra sin herramientas.
    • Carga nominal admisible: 15,0 kg.

    Característica:

    • Al [mm]: 325
    • L [mm]: 390
    • [kg]: 1,7

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra