SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

Número de artículo: BAG-BOLTSLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Número del fabricante BAG-BOLTSLS
Número L L60130 9308

Descripción

Descripción:

  • Particularmente adecuado para el transporte de piezas de repuesto.
  • Cierre automático: al sacar la mano de la bolsa, ésta se cierra inmediatamente de forma automática mediante ballestas.
  • Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
  • Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm) y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
  • Diámetro máximo de apertura: 110 mm.
  • Se suministra sin herramientas.
  • Carga nominal admisible: 5,4 kg.

Característica:

  • Al [mm]: 245
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,230

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra