Carro de acero tubular

Número de artículo: B1216V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B1216V
EAN / GTIN 4017976112169
Número del fabricante B1216V
Número L L90080 1038

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 350
Ancho de la paleta (mm): 480
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 620
Profundidad total (mm): 715
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56