Carro de acero tubular

Número de artículo: B1116P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B1116P
EAN / GTIN 4017976131122
Número del fabricante B1116P
Número L L90070 286

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos, en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho de la paleta (mm): 480
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 590
Profundidad total (mm): 656
Altura total (mm): 1150
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85