DESTORNILLADOR T TORX PLUS 20X100

Número de artículo: ATXRP20X100
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ATXRP20X100
    EAN / GTIN 3662424098178
    Número del fabricante ATXRP20X100
    Número L L60130 10337

    Descripción

    Descripción:

    • Cumple con las especificaciones del Torx Plus® resistente a manipulaciones.
    • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
    • Material del mango: suave para mayor comodidad y resistencia química.
    • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
    • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
    • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
    • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

    Característica:

    • A[mm]: 3,84
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 4,0x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: IPR20
    • [G]: 67

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra