DESTORNILLADOR MANGO MADERA PH3

Número de artículo: ATHH.P3
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATHH.P3
EAN / GTIN 3148510117355
Número del fabricante ATHH.P3
Número L L60130 7137

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Hoja continua, para poder aflojar un tornillo atascado con ligeros golpes
  • Hoja forjada y endurecida, provista de hexágono para apretar o aflojar con una llave
  • Conexión mango-cuchilla mediante nervios
  • En el lado de la hoja el mango tiene un anillo de acero prensado con amortiguador, en el otro lado una tapa de impacto de cuero protege la madera de los golpes
  • Cromado, pulido.

Característica:

  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6 bordes [mm]: 13
  • Phillips [nº]: PH3
  • [g]: 160