1/4″ Llave de vaso, AS954E 1/2″

Número de artículo: AS2405A 1/2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AS2405A 1/2
EAN / GTIN 4991644008490
Número del fabricante AS2405A 1/2

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 16,4 mm
D1: 17,2 mm
Longitud: 8,9 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra