1/4″ Llave de vaso largo, AS954E 1/4″

Número de artículo: AS2305A 1/4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AS2305A 1/4
EAN / GTIN 4991644008285
Número del fabricante AS2305A 1/4
Número L L60050 9267

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 10,9 mm
D1: 9,4 mm
Longitud: 5,3 mm
Altura: 40 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra