LUKAS Disco de desbaste T27 para acero 125x6 mm con centro rebajado para amoladora angular A24/30S-BF

Número de artículo: AS000692V9802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AS000692V9802
    EAN / GTIN 4018177048998
    Número del fabricante AS000692V9802
    Número L L50260 217

    Descripción

    Descripción:

    Este disco de desbaste para manipular el acero inoxidable no produce herrumbre en la pieza de trabajo. Esta herramienta exenta de hierro, cloro y azufre es perfecta para desbastar una amplia gama de materiales de acero inoxidable y de acero e incluso puede utilizarse en la construcción de centrales eléctricas. Este disco de desbaste ofrece para ello una remoción precisa, con una alta velocidad y, al mismo tiempo, una baja temperatura de trabajo, con una máxima vida útil gracias a su innovadora tecnología de aglomerantes. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales y está optimizado en cuanto a la energía para que también pueda utilizarse en las amoladoras angulares más potentes. Un resistente tejido de fibra de vidrio y los ensayos periódicos garantizan una alta seguridad y estabilidad lateral. Durante su uso, el disco de desbaste desprende poco olor y polvo, permite un trabajo ergonómico y el máximo tiempo de funcionamiento con poco esfuerzo. Gracias a las materias primas de la más alta calidad, permite un tiempo máximo de almacenamiento con una gran estabilidad de calidad. Este disco de desbaste se fabrica de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando los más modernos procesos de producción así como recetas optimizadas.

    Característica:

    Forma de la herramienta: con centro rebajado
    Freihand Einsatz: sí
    Dureza: S
    Tamaño del grano: Combinaciones de grano
    n max.: 12200 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Óxido de aluminio
    Norma de seguridad: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
    Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Desbastar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Raspar: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -

    Nota:

    Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
    Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
    Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado
    Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
    Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos