DESTORNILLADOR ISORYL PLANO 4X100

Número de artículo: AR.4X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AR.4X100
EAN / GTIN 3148510100005
Número del fabricante AR.4X100
Número L L60130 954

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Hoja redonda fresada para acceder a lugares profundos
  • cromada, pulida

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 24
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 190
  • L2 [mm]: 90
  • [g]: 45,00