DESTO ISORYL PARA TORNILLOS CRUCIFORMES

Número de artículo: APB.1X40
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo APB.1X40
EAN / GTIN 3148510091204
Número del fabricante APB.1X40
Número L L60130 6393

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para trabajar en espacios reducidos
  • cromado

Característica:

  • d [mm]: 29
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
  • L [mm]: 90
  • L2 [mm]: 50
  • Phillips [nº]: PH1
  • [g]: 36