DESTORNILLADOR RANURADO 8X200 ADF

Número de artículo: AN8X200SR
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AN8X200SR
    EAN / GTIN 3148518695589
    Número del fabricante AN8X200SR
    Número L L60130 9673

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
    • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.

    Característica:

    • d [mm]: 8,0
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 200
    • [g]: 165